品番 : EA998AC-4
品名 : ヘルメット(青)
仕様
| メーカー | トーヨーセフティー | 型番 | No.300F ロイヤルブルー |
|---|---|---|---|
| 頭サイズ | 53~61cm | 重量 | 約380g |
| カラー | ブルー | 材質 | 熱可塑性ABS樹脂 |
| ひさし長 | 約40mm | 用途 | 飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用に。 |
| 厚生労働省保護帽検定合格品 | |||
| スチローライナー、あごひも付 | |||
| 帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。 | |||
| 追加説明 |
●マーク入れの見積り依頼書を添付しています。(2023/02/28 1157) |
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,790 円(税抜)/ 3,069 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/02/14 14:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2156ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA998AC-1 ヘルメット(白) |
| EA998AC-2 ヘルメット(黄) |
| EA998AC-3 ヘルメット(黒) |
| EA998AC-4 ヘルメット(青) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA998AP-1 : ヘルメット用アゴヒモ一式(透明・スモーク) |
| オプション | EA998AP-5 : ヘルメット用下アゴひも |
| オプション | EA998AP-6 : ヘルメット用下アゴひも |
| オプション | EA998AP-7 : ヘルメット用アゴひも |
| オプション | EA998AP-11 : ヘルメット用アゴヒモ一式(反射テープ内蔵) |
ウェブカタログ画像
拡大
