品番 : EA998AE
品名 : ヘルメット(ツバ付・白)
仕様
メーカー | トーヨーセフティー | 型番 | No.140 |
---|---|---|---|
材質 | ヘルメット:熱可塑性ABS樹脂 | 頭サイズ | 53~61cm |
重 量 | 約344g | 用途 | 飛来、落下物、電気用(使用電圧7000V以下) |
付属品 | あごひも | カラー | ホワイト |
入数 | 1個入り | ||
厚生労働省保護帽検定合格品 |
追加説明 |
●マーク入れの見積り依頼書を添付しています。(2010/03/18 0857) |
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
2,210 円(税抜)/ 2,431 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 14 (2024/04/28 00:47現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2255ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA998AE ヘルメット(ツバ付・白) |
EA998AE-1 ヘルメット(ツバ付・黄) |
EA998AE-2 ヘルメット(ツバ付・青) |