品番 : EA998AE-1
品名 : ヘルメット(ツバ付・黄)
仕様
| メーカー | トーヨーセフティー | 型番 | No.140 黄 |
|---|---|---|---|
| 頭サイズ | 53~61cm | 重量 | 344g |
| カラー | イエロー | ひさし長 | 約40mm |
| 材質 | 熱可塑性ABS樹脂 | 用途 | 飛来・落下物、電気用に。 |
| 付属品 | あごひも | ||
| 厚生労働省保護帽検定合格品 | |||
| 帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。 | |||
| 追加説明 |
●マーク入れの見積り依頼書を添付しています。(2023/02/28 1157) |
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,030 円(税抜)/ 2,233 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/09/22 23:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2156ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA998AE-1 ヘルメット(ツバ付・黄) |
| EA998AE-2 ヘルメット(ツバ付・青) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA998AP-5 : ヘルメット用下アゴひも |
| オプション | EA998AP-7 : ヘルメット用アゴひも |
| 部品 | EA998AS-3 : ヘルメット用内装 |
| オプション | EA998AP-1 : ヘルメット用アゴヒモ一式(透明・スモーク) |
| オプション | EA998AP-6 : ヘルメット用下アゴひも |
| オプション | EA998AP-11 : ヘルメット用アゴヒモ一式(反射テープ内蔵) |
ウェブカタログ画像
拡大

