品番 : EA998AF-11
品名 : ヘルメット(シールド付/白・クリアー)
仕様
| メーカー | トーヨーセフティー | 型番 | No.391F-C-C-白 |
|---|---|---|---|
| 頭サイズ | 53~62cm | 重量 | 544g |
| カラー | 白/クリアー | ひさし長 | 33mm |
| サイズ | 220×289×155(H)mm | シールドサイズ | 174×100(H)mm |
| 材質 | ヘルメット:ABS樹脂 ひさし・カバー・シールド:ポリカーボネート あごひも:合成繊維 |
消臭・防臭機能 | アゴヒモ:備長炭入り繊維 汗止め:抗菌防臭加工素材 ハンモックテープ:光触媒加工 スチロールライナー:コルコート処理 |
| 用途 | 飛来・落下物・墜落時保護用に。 | ||
| 厚生労働省保護帽検定合格品 | |||
| 備長炭入りワンタッチ式あごひも付 | |||
| スチロールライナー入り | |||
| ヘルメット本体に帯電防止処理がされていますので、ほこりが付きにくくなっています。 | |||
| 電気作業には、通気孔付・金属部品付のため使用できません。 | |||
| 幅の広い特殊ハードコーティング加工シールドレンズ付き(※シールドレンズは帽体内に収納できます) | |||
| ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。 | |||
| 消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)・通気性も抜群。 | |||
| シールドレンズは、くもり止め加工+紫外線99.9%カット | |||
| 追加説明 |
●マーク入れの見積り依頼書を添付しています。(2023/02/28 1157) |
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
6,920 円(税抜)/ 7,612 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/11/01 09:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2158ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA998AF-11 ヘルメット(シールド付/白・クリアー) |
| EA998AF-12 ヘルメット(シールド付/白・スモーク) |
| EA998AF-14 ヘルメット(シールド付/黄・スモーク) |
| EA998AF-15 ヘルメット(シールド付/青・スモーク) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA998AS-5 : ヘルメット用内装 |
| 部品 | EA998AP-6 : ヘルメット用下アゴひも |
| 部品 | EA998AP-7 : ヘルメット用アゴひも |
| 部品 | EA998AS-25 : 交換用スチロールライナー |
