品番 : EA998AF-12
品名 : ヘルメット(シールド付/白・スモーク)
仕様
メーカー | トーヨーセフティー | 型番 | No.391F-S-C |
---|---|---|---|
頭サイズ | 53~62cm | 重量 | 544g |
カラー | 白/スモーク | サイズ | 220×289×155(H)mm |
入数 | 1個入り | シールドサイズ | 174×100(H)mm |
厚生労働省保護帽検定合格品 | |||
備長炭入りワンタッチ式あごひも付 | |||
スチロールライナー入り | |||
シールド収納タイプ(ヘルメット内に収納できます。) | |||
幅の広いくもり止め加工されたシールドレンズ付。紫外線も99.9%カットします。 | |||
ひさしには、キズが付きにくい特殊ハードコーティング加工が施されています。 | |||
消臭加工素材を採用した内装とあごヒモ。 | |||
通気性も抜群です。 | |||
ヘルメット本体に帯電防止処理がされていますので、ほこりが付きにくくなっています。 | |||
電気作業には、通気孔付・金属部品付のため使用できません。 | |||
飛来・落下物用 墜落時保護用 | |||
材質 | ヘルメット:ABS樹脂 ひさし・カバー・シールド:ポリカーボネート あごひも:合成繊維 |
追加説明 |
●マーク入れの見積り依頼書を添付しています。(2023/02/28 1157) |
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
6,920 円(税抜)/ 7,612 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2024/05/06 20:13現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2256ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA998AF-11 ヘルメット(シールド付/白・クリアー) |
EA998AF-12 ヘルメット(シールド付/白・スモーク) |
EA998AF-14 ヘルメット(シールド付/黄・スモーク) |
EA998AF-15 ヘルメット(シールド付/青・スモーク) |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA998AP-6 : ヘルメット用下アゴひも |
部品 | EA998AP-7 : ヘルメット用アゴひも |
部品 | EA998AS-25 : 交換用スチロールライナー |