詳細表示

このページのURL:

品番 : EA998AJ-2

品名 : 防災用ヘルメット・黄(折畳式/収納袋付)

仕様

メーカー トーヨーセフティー 型番 No.105-5 うす黄
頭サイズ 52~61cm 重量 415g
イエロー 本体サイズ 折りたたみ時:74×208×277mm
組立て時:140×208×277mm
材質 ABS樹脂 用途 飛来・落下物、墜落時保護用に。
厚生労働省保護帽検定合格品
あごひも、スチロールライナー付
★引出しに収納できます。
防災用としても保管できます。
各現場へ移動が多い方(現場監督・建築デザイナー・公共交通機関等を利用される方等)にもおすすめ。
追加説明 ●マーク入れの見積り依頼書を添付しています。(2023/02/28 1157)
カタログ価格

7,050 (税抜)/ 7,755 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/02/16 02:24現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2158ページ
バリエーション一覧
EA998AJ-1 防災用ヘルメット・白(折畳式/収納袋付)
EA998AJ-2 防災用ヘルメット・黄(折畳式/収納袋付)
ウェブカタログ画像
  • ★引出しに収納できます。

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top