品番 : EA998AJ-1
品名 : 防災用ヘルメット・白(折畳式/収納袋付)
仕様
| メーカー | トーヨーセフティー | 型番 | No.105-1 (白) |
|---|---|---|---|
| 頭サイズ | 52~61cm | 重量 | 415g |
| 色 | ホワイト | 本体サイズ | 折りたたみ時:74×208×277mm 組立て時:140×208×277mm |
| 材質 | 帽体:ABS樹脂 ヘッドバンド:合成樹脂 衝撃吸収ライナー:発泡スチロール |
用途 | 飛来・落下物、墜落時保護用に。 |
| 厚生労働省保護帽検定合格品 | |||
| あごひも、スチロールライナー付 | |||
| ★引出しに収納できます。 | |||
| 防災用としても保管できます。 | |||
| 各現場へ移動が多い方(現場監督・建築デザイナー・公共交通機関等を利用される方等)にもおすすめ。 | |||
| 追加説明 |
●マーク入れの見積り依頼書を添付しています。(2023/02/28 1157) |
|---|
| カタログ価格 |
7,050 円(税抜)/ 7,755 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/06/24 09:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2158ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA998AJ-1 防災用ヘルメット・白(折畳式/収納袋付) |
| EA998AJ-2 防災用ヘルメット・黄(折畳式/収納袋付) |
