品番 : EA998AJ-34
品名 : [56-60cm]自転車用ヘルメット(ホワイト)
仕様
メーカー | キャプテンスタッグ | 型番 | Y-6525 |
---|---|---|---|
サイズ(W×D×H)mm | 225×325×130 | 重量(g) | 220 |
頭サイズ | 56~60cm | カラー | ホワイト |
材質 | シェル:PVC、ライナー:EPS | ||
自転車等用ヘルメットのSG基準適合品 | |||
ソフトシェルタイプで軽量 | |||
頭のサイズに合わせて調整できるダイヤルタイプのアジャスターバンド付 | |||
あごひも調整可能。 | |||
バイザーは取り外し出来ます。 | |||
通気穴で風通しが良い |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,300 円(税抜)/ 5,830 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 12 (2025/08/23 05:02現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2218ページ 2526ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA998AJ-34 [56-60cm]自転車用ヘルメット(ホワイト) |
EA998AJ-35 [56-60cm] 自転車用ヘルメット(ブラック) |
EA998AJ-36 [56-60cm] 自転車用ヘルメット(レッド) |
EA998AJ-37 [60-64cm] 自転車用ヘルメット(ホワイト) |
EA998AJ-38 [60-64cm] 自転車用ヘルメット(ブラック) |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA986YE-48 : 45x80x20mm ヘルメットホルダー |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)