詳細表示

このページのURL:

品番 : EA986YE-48

品名 : 45x80x20mm ヘルメットホルダー

仕様

サイズ(W×D×H)mm 45×80×20 鍵部サイズ 24×54×14mm
重量(g) 48 材質 ホルダー:ポリプロピレン
鍵部:亜鉛合金、スチール
色 黒
ハンドルポストやハンドルバーに取り付けてヘルメットを保管できます。
ダイヤル式の南京錠がついているので、盗難防止にもピッタリ。
追加説明
カタログ価格

1,280 円(税抜)/ 1,408 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 19

(2026/10/08 10:41現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2465ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top