品番 : EA998AJ-32
品名 : [M] 自転車用ヘルメット(白)
仕様
| メーカー | トーヨーセフティー | 型番 | No.500 M |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 自転車用ヘルメット | サイズ | M |
| 頭サイズ | 57~58cm | 重量 | 390g |
| 材質 | 帽体:ABS ライナー:発泡スチロール あごひも:ナイロンテープ |
カラー | 白 |
| 自転車用SG基準適合品 | |||
| あごひも付 | |||
| 内装パッドが取り外しできるので、汚れたときは洗うことが出来ます。 | |||
| ※ご希望の校章シール、ラインテープを入れることが出来ます。(加工代別途) | |||
| ※「その他資料」にヘルメットマーク入れの見積り依頼書を添付しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,560 円(税抜)/ 2,816 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 173 (2026/11/20 17:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2158ページ 2465ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA998AJ-31 [S] 自転車用ヘルメット(白) |
| EA998AJ-32 [M] 自転車用ヘルメット(白) |
| EA998AJ-33 [L] 自転車用ヘルメット(白) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA986YE-48 : 45x80x20mm ヘルメットホルダー |
