品番 : EA998AJ-31
品名 : [S] 自転車用ヘルメット(白)
仕様
| メーカー | トーヨーセフティー | 型番 | No.500 S |
|---|---|---|---|
| 頭サイズ | 55~57cm | 重量 | 390g |
| サイズ | S | カラー | 白 |
| 材質 | 帽体:ABS ライナー:発泡スチロール あごひも:ナイロンテープ |
仕様 | 自転車用ヘルメット |
| 自転車用SG基準適合品 | |||
| あごひも付 | |||
| ご希望の校章シール、ラインテープなどを入れることも可能(加工代別途) | |||
| 内装パッドが取り外し出来るので、汚れたときは洗うことができます。 | |||
| 追加説明 |
●マーク入れの見積り依頼書を添付しています。(2023/02/28 1157) |
|---|
| カタログ価格 |
2,560 円(税抜)/ 2,816 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/05/07 15:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2158ページ 2465ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA998AJ-31 [S] 自転車用ヘルメット(白) |
| EA998AJ-32 [M] 自転車用ヘルメット(白) |
| EA998AJ-33 [L] 自転車用ヘルメット(白) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA986YE-48 : 45x80x20mm ヘルメットホルダー |

