詳細表示

このページのURL:

品番 : EA998AJ-33

品名 : [L] 自転車用ヘルメット(白)

仕様

メーカー トーヨーセフティー 型番 No.500 L
頭サイズ 58~60cm 重量 416g
サイズ L カラー
材質 帽体:ABS
ライナー:発泡スチロール
あごひも:ナイロンテープ
仕様 自転車用ヘルメット
自転車用SG基準適合品
あごひも付
ご希望の校章シール、ラインテープを入れることが出来ます。(加工代別途)
内装パッドが取り外し出来るので、汚れたときは洗うことが出来ます。
追加説明 ●マーク入れの見積り依頼書を添付しています。(2023/02/28 1157)
カタログ価格

2,560 (税抜)/ 2,816 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 150

(2026/03/23 06:47現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2158ページ 2465ページ
バリエーション一覧
EA998AJ-31 [S] 自転車用ヘルメット(白)
EA998AJ-32 [M] 自転車用ヘルメット(白)
EA998AJ-33 [L] 自転車用ヘルメット(白)
ウェブカタログ画像

資料

その他資料
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top