品番 : EA998AZ-32
品名 : マーカーホルダー (溝無ヘルメット用)
仕様
| メーカー | トーヨーセフティー | 型番 | No.73L-S |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 溝なしヘルメット用マーカーホルダー | サイズ(W×D×H)mm | 42×25×91 |
| 材質 | マーカー取付部:ポリプロピレン ホルダー:ポリアセタール樹脂 |
重量 | 約19g |
| 15~16mm径のペイントマーカーがはさめます。 | |||
| 他社の溝なしヘルメットにも取り付け可能です。 | |||
| ※ヘルメットは別売です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
405 円(税抜)/ 446 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/10/07 20:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2160ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA998AZ-31 マーカーホルダー (幅広溝付ヘルメット用) |
| EA998AZ-32 マーカーホルダー (溝無ヘルメット用) |
| EA998AZ-33 マーカーホルダー (溝付ヘルメット用) |
ウェブカタログ画像
拡大
