詳細表示

このページのURL:

品番 : EA998AZ-33

品名 : マーカーホルダー (溝付ヘルメット用)

仕様

メーカー トーヨーセフティー 型番 No.73L-OK
仕様 あらゆる溝付ヘルメット用マーカーホルダー サイズ(W×D×H)mm 42×30×93
材質 マーカー取付部:ポリプロピレン
ホルダー:ポリアセタール樹脂
重量 約33g
15~16mm径のペイントマーカーがはさめます。
他社の溝付きヘルメットにも取り付け可能です。
※ヘルメットは別売です。
追加説明
カタログ価格

480 円(税抜)/ 528 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/10/07 21:40現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2160ページ
バリエーション一覧
EA998AZ-31 マーカーホルダー (幅広溝付ヘルメット用)
EA998AZ-32 マーカーホルダー (溝無ヘルメット用)
EA998AZ-33 マーカーホルダー (溝付ヘルメット用)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top