品番 : EA998BB-11A
品名 : ヘルメット(通気孔付/白)
仕様
| メーカー | 谷沢製作所(タニザワ) | 型番 | 1830-JZⅡV2(EPA)(W-1)T16 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | エアライト | 商品名 | 飛翔スペシャル |
| 頭サイズ | 53~62cm | 重量 | 425g |
| カラー | 本体:ホワイト ひさし:グレー |
材質 | ABS樹脂 |
| 厚生労働省保護帽検定合格品 | |||
| 飛来・落下物、墜落時保護用 | |||
| あごひも付 | |||
| 発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上のブロックライナーで、ヘルメット内部に空間が広がり通気性が向上しました。 | |||
| 頭部の熱・湿気も排出するため、蒸れにくくなっています。 | |||
| 発泡スチロールの無い「エアライト」を搭載した通気性の良いヘルメットです。 | |||
| 内装交換がラクラク「グリップアップ機構」搭載 | |||
| 内装のくびれ部分に指を沿わせて握り、引き上げることで簡単に内装を取り外せます。 | |||
| 二層構造により、当社従来品を上回る大きさの通気孔を実現(総面積1,470m㎡) | |||
| 前面に開けた通気孔で、通気がよりスムーズになりました。 | |||
| ヘルメット内部に空間が広がり、さらに通気性が向上 | |||
| 10個以上の注文でネーム入れができます。(費用別途必要) | |||
| 追加説明 |
●ヘルメットマーク入れの見積り依頼書を添付しています。(2023/06/14 1157) |
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
5,100 円(税抜)/ 5,610 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/11/06 23:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2157ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA998BB-11A ヘルメット(通気孔付/白) |
| EA998BB-12A ヘルメット(通気孔付/黄) |
| EA998BB-13A ヘルメット(通気孔付/青) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA998BR-4A : ヘルメット用内装 |
| 関連商品 | EA998BP-1 : ヘルメット用アゴひも |
| 関連商品 | EA998BP-2 : ヘルメット用アゴひも(透明) |
| 関連商品 | EA998BP-12 : ヘルメット用アゴひも |
| 関連商品 | EA998BP-15 : ヘルメット用アゴひも(透明) |
