品番 : EA998BB-22A
品名 : ヘルメット(エアライト/グリーン)
仕様
| メーカー | 谷沢製作所(タニザワ) | 型番 | 0161-JZⅡ(EPA)(G-2)T16 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | エアライト | 頭サイズ | 53~62cm |
| 重量 | 370g | カラー | グリーン |
| 材質 | ABS樹脂 | 用途 | 飛来・落下物、墜落時保護 |
| 規格 | 厚生労働省「保護帽の規格」合格品(飛来・落下物・墜落時保護用、電気用) | ||
| 厚生労働省保護帽検定合格品 | |||
| 飛来・落下物、墜落時保護用、電気用 | |||
| あごひも付 | |||
| グリップアップ機構で簡単に内装を外せます。 | |||
| 発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上のブロックライナーで、ヘルメット内部に空間が広がり通気性が向上しました。 | |||
| 頭部の熱・湿気も排出するため、蒸れにくくなっています。 | |||
| 発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能を持つ「ブロックライナー」搭載 | |||
| 内装交換がラクラク「グリップアップ機構」搭載 | |||
| 内装のくびれ部分に指を沿わせて握り、引き上げることで簡単に内装を取り外せます。 | |||
| 10個以上の注文でネーム入れができます。(費用別途必要) | |||
| 追加説明 |
●ヘルメットマーク入れの見積り依頼書を添付しています。(2023/06/14 1157) |
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,400 円(税抜)/ 3,740 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/11/19 22:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA998BB-21A ヘルメット(エアライト/白) |
| EA998BB-22A ヘルメット(エアライト/グリーン) |
| EA998BB-23A ヘルメット(エアライト/黄) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA998BR-4A : ヘルメット用内装 |
| 関連商品 | EA998BP-1 : ヘルメット用アゴひも |
| 関連商品 | EA998BP-2 : ヘルメット用アゴひも(透明) |
| 関連商品 | EA998BP-12 : ヘルメット用アゴひも |
| 関連商品 | EA998BP-15 : ヘルメット用アゴひも(透明) |
