品番 : EA998FC-2
品名 : サポートベルト(黒)
仕様
| メーカー | 藤井電工 | 型番 | ABK-100 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 100×650mm | カラー | 黒 |
| 材質 | ナイロン | 厚み | 10mm |
| 重量 | 250g | 付属品 | 工具吊フック、ハンガー |
| 1本吊り専用胴ベルト型墜落制止用器具用補助ベルト | |||
| 50、60mm墜落制止用器具に使用可能 | |||
| 工具吊フック、ハンガー付 | |||
| 墜落制止用器具は別売です。 | |||
| お手持ちの胴ベルト型と組み合わせると、腰当たりが柔らかく、また重量を広い面積で受けるため、腰が大変ラクです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,030 円(税抜)/ 4,433 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/21 13:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2240ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA998FC-2 サポートベルト(黒) |
| EA998FC-3 サポートベルト(スカイブルー) |
