詳細表示

このページのURL:

品番 : EA998FC-3

品名 : サポートベルト(スカイブルー)

仕様

メーカー 藤井電工 型番 AL-100
サイズ 100×650mm カラー スカイブルー
材質 ナイロン 厚み 10mm
重量 250g 付属品 工具吊フック、ハンガー
1本吊り専用胴ベルト型墜落制止用器具用補助ベルト
50、60mm墜落制止用器具に使用可能
工具吊フック、ハンガー付
墜落制止用器具は別売です。
お手持ちの胴ベルト型と組み合わせると、腰当たりが柔らかく、また重量を広い面積で受けるため、腰が大変ラクです。
追加説明
カタログ価格

4,030 円(税抜)/ 4,433 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/21 13:19現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2240ページ
バリエーション一覧
EA998FC-2 サポートベルト(黒)
EA998FC-3 サポートベルト(スカイブルー)
ウェブカタログ画像
  • 背面(EA998FC-1)
  • 前面(EA998FC-1)

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top