品番 : EA998FE-52
品名 : 16mmx15m 水平移動用親網(GCハリップ/緊張器付
仕様
| メーカー | 藤井電工 | 型番 | GCH-15-BX |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 緊張器+台付けロープ(フック付き) 直径16mm×長さ1m |
サイズ | φ16mm×15m |
| 引張強度 | ロープ:46.9kN フック:14.0kN |
構造 | 台付け |
| 重量 | 約4.4kg | ||
| 水平移動用親綱 | |||
| 各種高所作業現場において、墜落制止用器具取付け用の水平親綱および手すりとして使用できます。 | |||
| レンチなどを使って強く張れます。 | |||
| 緊張器付で簡単な操作でロープをたるみなく張ることができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
31,300 円(税抜)/ 34,430 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/16 10:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2242ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA998FE-51 16mmx10m 水平移動用親網(GCハリップ/緊張器付 |
| EA998FE-52 16mmx15m 水平移動用親網(GCハリップ/緊張器付 |
| EA998FE-53 16mmx20m 水平移動用親網(GCハリップ/緊張器付 |
ウェブカタログ画像
拡大
