詳細表示

このページのURL:

品番 : EA998FE-53

品名 : 16mmx20m 水平移動用親網(GCハリップ/緊張器付

仕様

メーカー 藤井電工 型番 GCH-20-BX
仕様 緊張器+台付けロープ(フック付き)
直径16mm×長さ1m
サイズ φ16mm×20m
引張強度 ロープ:46.9kN
フック:14.0kN
構造 台付け
重量 約5.2kg
水平移動用親綱
各種高所作業現場において、墜落制止用器具取付け用の水平親綱および手すりとして使用できます。
レンチなどを使って強く張れます。
緊張器付で簡単な操作でロープをたるみなく張ることができます。
追加説明
カタログ価格

34,900 (税抜)/ 38,390 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/11/18 02:22現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2302ページ
バリエーション一覧
EA998FE-51 16mmx10m 水平移動用親網(GCハリップ/緊張器付
EA998FE-52 16mmx15m 水平移動用親網(GCハリップ/緊張器付
EA998FE-53 16mmx20m 水平移動用親網(GCハリップ/緊張器付
ウェブカタログ画像
※画像はEA998FE-52です
  • ※画像はEA998FE-52です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top