詳細表示

このページのURL:

品番 : EA998FR-182

品名 : 墜落制止用器具(胴ベルト/伸縮+巻取式2丁掛け

仕様

メーカー 藤井電工 型番 TB-ORL-2-593-NV-BLK-L
耐荷重 100kg以下(装備重量含む) 重量 1,765g
材質 巻取式ストラップ:中/ベクトラン、表面/ポリエステル
伸縮式ストラップ:ポリエステル
ベルト:ナイロン
フック 全長:218mm
口開き:50mm
適用ロープ:12mm以下
重量:約270g
サイズ L
〈ベルト仕様〉
サイズ 50×1,400mm バックル形状 スライド式
〈ランヤード仕様〉
サイズ 主ランヤード:15×1,400mm
補助ロープ:32×800~850mm(伸長時:1,050mm)
巻取+伸縮式
アルミフック
第一種ショックアブソーバ付(主ランヤードのみ)
ランヤードは必要な長さに調整でき、ロック機構により墜落時にも短い落下距離で停止します。
補助ロープは伸縮自在ストラップ
ランヤードは織ロープの引き出しから巻き取りまでの操作を片手で自由自在に行うことができるワンハンドリトラ。
補助ロープは伸縮自在・軽量・コンパクトなノビロン。
追加説明 改定規格適合品
カタログ価格

23,300 円(税抜)/ 25,630 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/21 13:19現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2239ページ
バリエーション一覧
EA998FR-181 墜落制止用器具(胴ベルト/伸縮+巻取式2丁掛け
EA998FR-182 墜落制止用器具(胴ベルト/伸縮+巻取式2丁掛け
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top