品番 : EA998FR-181
品名 : 墜落制止用器具(胴ベルト/伸縮+巻取式2丁掛け
仕様
| メーカー | 藤井電工 | 型番 | TB-ORL-2-593-NV-BLK |
|---|---|---|---|
| 耐荷重 | 100kg以下(装備重量含む) | 重量 | 1,745g |
| 材質 | 巻取式ストラップ:中/ベクトラン、表面/ポリエステル 伸縮式ストラップ:ポリエステル ベルト:ナイロン |
フック | 全長:218mm 口開き:50mm 適用ロープ:12mm以下 重量:約270g |
| サイズ | M | ||
| 〈ベルト仕様〉 | |||
| サイズ | 50×1,200mm | バックル形状 | スライド式 |
| 〈ランヤード仕様〉 | |||
| サイズ | 主ランヤード:15×1,400mm 補助ロープ:32×800~850mm(伸長時:1,050mm) |
||
| 巻取式 | |||
| 伸縮式 | |||
| アルミフック | |||
| 第一種ショックアブソーバ付(主ランヤードのみ) | |||
| 補助ロープは伸縮自在ストラップ | |||
| 補助ロープは伸縮自在・軽量・コンパクトなノビロン。 | |||
| ランヤードは必要な長さに調整でき、ロック機構により墜落時にも短い落下距離で停止します。 | |||
| ランヤードは織ロープの引き出しから巻き取りまでの操作を片手で自由自在に行うことができるワンハンドリトラ。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
23,300 円(税抜)/ 25,630 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/01 11:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2239ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA998FR-181 墜落制止用器具(胴ベルト/伸縮+巻取式2丁掛け |
| EA998FR-182 墜落制止用器具(胴ベルト/伸縮+巻取式2丁掛け |
ウェブカタログ画像
拡大

