詳細表示

このページのURL:

品番 : EA998FX-3

品名 : 18mmx 8 m ベルト安全ブロック

仕様

メーカー 藤井電工 型番 BB-80-SN
最大使用荷重 120kg 落下衝撃荷重 5.1kN
本体サイズ 202×182×68mm ベルトサイズ 幅:18mm、長さ:8m
重量 約1.8kg 材質 本体:グラスファイバー入樹脂、
ベルト:ナイロン
付属品 スチール製カラビナ、引寄せロープ
昇降中の墜落事故防止器具
ケースは衝撃に強く、割れにくいように鉄板で補強したグラスファイバー入樹脂使用
追加説明
カタログ価格

49,000 (税抜)/ 53,900 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/08/22 06:53現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2242ページ
バリエーション一覧
EA998FX-2 18mmx5.7m ベルト安全ブロック
EA998FX-3 18mmx 8 m ベルト安全ブロック
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top