品番 : EA998FX-9A
品名 : φ4.3mmx10m 安全ブロック(ステンレスワイヤー付)
仕様
メーカー | 藤井電工 | 型番 | UL-10S-BX |
---|---|---|---|
最大使用荷重 | 120kg | 落下衝撃荷重 | 約4.0kN |
本体サイズ(mm) | 290×176×84 | ロープ径 | φ4.3mm |
ロープ長 | 10m | 重量 | 4.9kg |
ワイヤーロープ | ステンレス製 | ||
高所・高温高熱及び移動範囲の広い作業に適した墜落防止器具です | |||
テンションインジケータ付フック | |||
ワイヤーロープ巻取式 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
86,800 円(税抜)/ 95,480 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/19 00:40現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2343ページ |
代替品
|
|
|
バリエーション一覧 |
---|
EA998FX-9A φ4.3mmx10m 安全ブロック(ステンレスワイヤー付) |
EA998FX-10A φ4.3mmx12m 安全ブロック(ステンレス製ワイヤー付) |
EA998FX-12A φ4.3mmx20m 安全ブロック(ステンレス製ワイヤー付) |
拡大