品番 : EA998FX-9B
品名 : φ5.0mmx10m 安全ブロック(ステンレス製ワイヤー付)
仕様
| メーカー | 藤井電工 | 型番 | TRB-10 |
|---|---|---|---|
| 使用最大荷重 | 130kg | 落下衝撃荷重 | 8.0kN |
| 本体サイズ(mm) | 267×205×115 | ロープ径 | φ5mm |
| ロープ長 | 10m | 重量 | 5.9kg |
| ワイヤーロープ | ステンレス製 | 付属品 | 台付けロープ(三つ打ちロープ、φ14×1000mm)、 カラビナ(口開:17mm)、 引寄せロープ(φ4×ワイヤーロープ長+500mm) |
| 高所・高温高熱及び移動範囲の広い作業に適した墜落防止器具です。 | |||
| ワイヤーロープ巻取り式墜落防止器具 | |||
| 衝撃、熱、化学物質に強い | |||
| ワイヤの引き出し・巻き込み時に音で確認 | |||
| ロック機構部およびディスクブレーキ部のキーパーツにステンレスを使用し、耐食性が向上 | |||
| 本体ケースには強化ガラス繊維プラスチックを採用し堅牢性を確保 | |||
| 本体ケースに指掛かりしやすい凹凸を追加することで、持ち運び時のホールド性に優れています。 | |||
| ワイヤ径を5mmにすることでワイヤ強度・耐久性が向上しています。 | |||
| 昇降用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
94,600 円(税抜)/ 104,060 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/08/22 01:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2242ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA998FX-9B φ5.0mmx10m 安全ブロック(ステンレス製ワイヤー付) |
| EA998FX-10B φ5.0mmx12m 安全ブロック(ステンレス製ワイヤー付) |
| EA998FX-12B φ5.0mmx20m 安全ブロック(ステンレス製ワイヤー付) |
| EA998FX-15 φ5.0mmx30m 安全ブロック(ステンレス製ワイヤー付) |
