詳細表示

このページのURL:

品番 : EA998FX-15

品名 : φ5.0mmx30m 安全ブロック(ステンレス製ワイヤー付)

仕様

メーカー 藤井電工 型番 TRB-30
使用最大荷重 130kg(装備重量含む) 落下衝撃荷重 8kN
本体サイズ(mm) 338×270×130 ロープ径 φ5mm
ロープ長 30m 重量 約13.6kg
ワイヤーロープ ステンレス製 付属品 台付けロープ(三つ打ちロープ、φ14×1000mm)、
カラビナ(口開:17mm)、
引寄せロープ(φ4×ワイヤーロープ長+800mm)
高所・高温高熱及び移動範囲の広い作業に適した墜落防止器具です。
ワイヤーロープ巻取り式墜落防止器具
衝撃、熱、化学物質に強い
ワイヤの引き出し・巻き込み時に音で確認
ロック機構部およびディスクブレーキ部のキーパーツにステンレスを使用し、耐食性が向上
本体ケースには強化ガラス繊維プラスチックを採用し堅牢性を確保
本体ケースに指掛かりしやすい凹凸を追加することで、持ち運び時のホールド性に優れています。
ワイヤ径を5mmにすることでワイヤ強度・耐久性が向上しています。
昇降用
追加説明
カタログ価格

191,000 (税抜)/ 210,100 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/06/21 05:56現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2242ページ
バリエーション一覧
EA998FX-9B φ5.0mmx10m 安全ブロック(ステンレス製ワイヤー付)
EA998FX-10B φ5.0mmx12m 安全ブロック(ステンレス製ワイヤー付)
EA998FX-12B φ5.0mmx20m 安全ブロック(ステンレス製ワイヤー付)
EA998FX-15 φ5.0mmx30m 安全ブロック(ステンレス製ワイヤー付)
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top