詳細表示

このページのURL:

品番 : EA998HB-1

品名 : 1.7 m シングルランヤード(伸縮式)

仕様

メーカー 3M 型番 1246506
ランヤード種別 タイプ1 タイプ シングル
ランヤード長 収納時:1.2m
最大伸長時:1.7m
使用荷重 130kg
重量 640g
軽量で邪魔になりにくい、フルハーネス用のランヤード(シングルタイプ)です。
墜落制止用器具の規格に適合しています。
ランヤードのタイプ1(第一種ショックアブソーバ付)です。
折りたたみ式のショックアブソーバにより、落下時の衝撃を効果的に吸収します。
追加説明
カタログ価格

11,900 円(税抜)/ 13,090 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/01 03:36現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2238ページ
バリエーション一覧
EA998HB-1 1.7 m シングルランヤード(伸縮式)
EA998HB-2 1.7 m ツインランヤード(伸縮式)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top