品番 : EA998HB-2
品名 : 1.7 m ツインランヤード(伸縮式)
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | 1246509 |
|---|---|---|---|
| タイプ | ツイン | ランヤード長 | 収納時:1.2m 最大伸長時:1.7m |
| 使用荷重 | 130kg | 重量 | 1000g |
| 軽量で邪魔になりにくい、フルハーネス用のランヤード(ツインタイプ)です。 | |||
| 墜落制止用器具の規格に適合しています。 | |||
| ランヤードのタイプ1(第一種ショックアブソーバ付)です。 | |||
| 折りたたみ式のショックアブソーバにより、落下時の衝撃を効果的に吸収します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,600 円(税抜)/ 19,360 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/01 02:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2238ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA998HB-1 1.7 m シングルランヤード(伸縮式) |
| EA998HB-2 1.7 m ツインランヤード(伸縮式) |
ウェブカタログ画像
拡大
