品番 : EA998HB-11
品名 : 1.6 m シングルランヤード(巻取式)
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | 3101763 |
|---|---|---|---|
| タイプ | 1 | ランヤード長 | 1.6m |
| アンカー側接続タイプ | スナップフック | フルハーネス側接続タイプ | カラビナ |
| 使用荷重 | 130kg | 重量 | 820g |
| 墜落制止用器具の規格に適合した巻取り式ランヤードです。 | |||
| 軽量設計のため、着用時の快適性を高めることができます。 | |||
| 万一の落下時には、落下を検知するとすぐに巻取り器のロックがかかることにより、落下距離を短く抑えることができます。 | |||
| 落下距離を抑えることができるため、5m以下の高所作業での使用に適しています。 | |||
| ※使用可能な条件は落下距離図等で使用前にご確認をお願いします。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
20,100 円(税抜)/ 22,110 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/06 16:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2238ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA998HB-11 1.6 m シングルランヤード(巻取式) |
| EA998HB-12 1.6 m ツインランヤード(巻取式) |
