詳細表示

このページのURL:

品番 : EA998HB-12

品名 : 1.6 m ツインランヤード(巻取式)

仕様

メーカー 3M 型番 3101764
タイプ 1 ランヤード長 1.6m
アンカー側接続タイプ スナップフック フルハーネス側接続タイプ カラビナ
使用荷重 130kg 重量 1450g
墜落制止用器具の規格に適合した、巻取り式ランヤードです。
軽量設計のため、着用時の快適性を高めることができます。
万一の落下時には、落下を検知するとすぐに巻取り器のロックがかかることにより、落下距離を短く抑えることができます。
落下距離を抑えることができるため、5m以下の高所作業での使用に適しています。
※使用可能な条件は落下距離図等で使用前にご確認をお願いします。
追加説明
カタログ価格

35,300 円(税抜)/ 38,830 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/21 13:01現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2238ページ
バリエーション一覧
EA998HB-11 1.6 m シングルランヤード(巻取式)
EA998HB-12 1.6 m ツインランヤード(巻取式)
ウェブカタログ画像
  • 落下距離図

資料

サブ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top