品番 : EA998HB-21
品名 : 1.65m シングルランヤード(柱上作業用)
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | 1234110 |
|---|---|---|---|
| ランヤード種別 | 1 | タイプ | シングル |
| ランヤード長 | 伸長時:1.65m | 使用荷重 | 130kg |
| 開口径 | 構造物側のフック:19mm 人体側のフック:11mm |
重量 | 1000g |
| 電柱等、柱上作業用のランヤード(シングルタイプ)です。 | |||
| フックを電柱の足場ボルトに接続したり、電柱に回し掛けをして墜落制止を取ることができます。 | |||
| フックのかけ間違いを防止するため、フルハーネス側とアンカー側で、フックの開口が異なります。 | |||
| ねじれ防止のためのスイベル付きフックです。 | |||
| ロープの強度を上げ、交換時期の目安になるロープカバーが付いています。 (ロープカバーが擦れて、ロープ本体が見えた場合は、交換してください) |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,000 円(税抜)/ 11,000 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/21 13:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2238ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA998HB-21 1.65m シングルランヤード(柱上作業用) |
| EA998HB-22 1.65m ツインランヤード(柱上作業用) |
ウェブカタログ画像
拡大
