詳細表示

このページのURL:

品番 : EA998HB-22

品名 : 1.65m ツインランヤード(柱上作業用)

この商品は発注できません。エスコへお問合せください。

仕様

メーカー 3M 型番 1234111
ランヤード種別 1 タイプ ツイン
ランヤード長 伸長時:1.65m 使用荷重 130kg
開口径 構造物側のフック:19mm
人体側のフック:11mm
重量 1600g
フックを電柱の足場ボルトに接続したり、電柱に回し掛けをして墜落制止を取ることができます。
フックのかけ間違いを防止するため、フルハーネス側とアンカー側で、フックの開口が異なります。
ねじれ防止のためのスイベル付きフックです。
ロープの強度を上げ、交換時期の目安になるロープカバーが付いています。
(ロープカバーが擦れて、ロープ本体が見えた場合は、交換してください)
追加説明
カタログ価格

15,500 円(税抜)/ 17,050 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/21 13:01現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2238ページ
バリエーション一覧
EA998HB-21 1.65m シングルランヤード(柱上作業用)
EA998HB-22 1.65m ツインランヤード(柱上作業用)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top