品番 : EA998JB-15
品名 : 700x100x40mm ベルトサポーター
仕様
| メーカー | TJMデザイン(TaJIma) | 型番 | CKRX700 |
|---|---|---|---|
| 長さ | 700mm | 幅 | 100mm |
| ウエストサイズ | 約80cmまで | 重量 | 380g |
| ベルトループ | 5本 | 材質 | 本体:ポリプロピレン、Wラッセル等 生地:ポリエステル等 金属部:ステン・スチール |
| 型崩れしないリベットロック構造 | |||
| しっかり腰に密着し、通気性も保持したノンスリップメッシュ構造 | |||
| ヘタらない高弾性2層クッション超立体3Dダブルメッシュを採用、ムレを防止します。 | |||
| 軽涼・快適で驚きの装着感 | |||
| 50mm幅墜落制止用器具に使用可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,010 円(税抜)/ 9,911 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/22 12:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2241ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA998JB-15 700x100x40mm ベルトサポーター |
| EA998JB-16A 800x100x40mm ベルトサポーター |
| EA998JB-17 900x100x40mm ベルトサポーター |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA925KD-110 : サスペンダー |
ウェブカタログ画像
拡大
