詳細表示

このページのURL:

品番 : EA998JB-17

品名 : 900x100x40mm ベルトサポーター

仕様

メーカー TJMデザイン(TaJIma) 型番 CKRX900
長さ 900mm 100mm
ウエストサイズ 約120cmまで 重量 455g
ベルトループ 5本 材質 本体:ポリプロピレン、Wラッセル等
生地:ポリエステル等
金属部:ステン・スチール
型崩れしないリベットロック構造
ノンスリップメッシュ構造
ヘタらない高弾性2層クッション超立体3Dダブルメッシュを採用、ムレを防止します。
軽涼・快適で驚きの装着感
50mm幅墜落制止用器具に使用可能
追加説明
カタログ価格

9,010 (税抜)/ 9,911 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/03/04 11:42現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2241ページ
バリエーション一覧
EA998JB-15 700x100x40mm ベルトサポーター
EA998JB-16A 800x100x40mm ベルトサポーター
EA998JB-17 900x100x40mm ベルトサポーター
ウェブカタログ画像
  • ※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • ムレを防止する抜群の通気性
  • 型崩れしないリベットロック構造
  • 高弾性2層クッション 超立体3Dダブルメッシュ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top