詳細表示

このページのURL:

品番 : EA998JB-20

品名 : ベルトサポーター

仕様

メーカー TJMデザイン(TAJIMA) 型番 CRX700
長さ 700mm 幅 150mm
ウエストサイズ 約80cmまで ベルトループ数 5本
重量 304g 材質 本体:ナイロン
型崩れを防止するリベットロック構造
しっかり腰に密着安定するノンスリップ構造
へたりにくくフィット感抜群の超立体ダブルクッション
サポート力をさらに高める幅広設定
50mm幅墜落制止用器具に使用可能
追加説明
カタログ価格

6,150 円(税抜)/ 6,765 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/01 12:41現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2241ページ
バリエーション一覧
EA998JB-20 ベルトサポーター
EA998JB-21 ベルトサポーター
ウェブカタログ画像
  • 前面
  • 側面
  • 背面
  • へたりにくくフィット感抜群の超立体ダブルクッション
  • 型崩れを防止するリベットロック構造

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top