品番 : EA998JB-21
品名 : ベルトサポーター
仕様
| メーカー | TJMデザイン(TAJIMA) | 型番 | CRX800 |
|---|---|---|---|
| 長さ | 800mm | 幅 | 150mm |
| ウエストサイズ | 約100cmまで | ベルトループ数 | 5本 |
| 重量 | 340g | 材質 | 本体:ナイロン |
| 型崩れを防止するリベットロック構造 | |||
| しっかり腰に密着安定するノンスリップ構造 | |||
| へたりにくくフィット感抜群の超立体ダブルクッション | |||
| サポート力をさらに高める幅広設定 | |||
| 50mm幅墜落制止用器具に使用可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,150 円(税抜)/ 6,765 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/01 12:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2241ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA998JB-20 ベルトサポーター |
| EA998JB-21 ベルトサポーター |
ウェブカタログ画像
拡大
