品番 : EA998JB-26
品名 : ベルトサポーター
仕様
| メーカー | TJMデザイン(TAJIMA) | 型番 | GAXW700 |
|---|---|---|---|
| 長さ | 700mm | 幅 | 138mm |
| ウエストサイズ | 約100cmまで | ベルトループ数 | 5本 |
| 重量 | 340g | 材質 | 本体:ナイロン |
| サポート力と動きやすさを兼ね備えたテーパードデザイン | |||
| しっかり腰に密着安定するノンスリップ構造 | |||
| 丈夫な厚さ1.7㎜の剛厚クッション | |||
| サポート力をさらに高める幅広設定 | |||
| 50mm幅墜落制止用器具に使用可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,050 円(税抜)/ 5,555 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/01 04:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2241ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA998JB-25 ベルトサポーター |
| EA998JB-26 ベルトサポーター |
| EA998JB-27 ベルトサポーター |
ウェブカタログ画像
拡大
