詳細表示

このページのURL:

品番 : EA998JB-27

品名 : ベルトサポーター

仕様

メーカー TJMデザイン(TAJIMA) 型番 GAXW800
長さ 8mm 幅 138mm
ウエストサイズ 約120cmまで ベルトループ数 5本
重量 370g 材質 本体:ナイロン
しっかり腰に密着安定するノンスリップ構造
丈夫な厚さ1.7㎜の剛厚クッション
サポート力をさらに高める幅広設定
サポート力と動きやすさを兼ね備えたテーパードデザイン
追加説明
カタログ価格

5,050 円(税抜)/ 5,555 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/06 19:28現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2241ページ
バリエーション一覧
EA998JB-25 ベルトサポーター
EA998JB-26 ベルトサポーター
EA998JB-27 ベルトサポーター
ウェブカタログ画像
  • 前面
  • 側面
  • 背面
  • しっかり腰に密着安定するノンスリップ構造

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top