品番 : EA998KB-11
品名 : 墜落制止用器具(巻取+ロープ式/2丁掛け)
仕様
| メーカー | トーヨーセフティー | 型番 | No.RU-211W |
|---|---|---|---|
| 仕様 | Wランヤード仕様 ・巻取式(ロック装置付き)+ロープ式 ・巻取式:17mm幅アラミド繊維ストラップ ・53mm大口径フック(蛍光反射シール付き) ・補助ロープ付き(移動時に絶えず建造物と接続された状態を維持する) |
有効ウエストサイズ | 110cmまで |
| ランヤード長 | 1,650mm | バックル | スライド式 |
| 胴ベルトサイズ | 50×1,220mm | 補助ロープサイズ | 12×1,160mm |
| 耐荷重 | 100kg | 最大自由落下距離 | 1.8m |
| 落下距離 | 3.6m | 重量 | 約1,730g |
| カラー | 黒 | 材質 | 胴ベルト:ナイロン製 |
| ショックアブソーバ | 第一種 | ||
| JIS T 8165 規格品 | |||
| 厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品 | |||
| 軽量穴あきフックを使用 | |||
| 主ランヤード:ロック装置付き巻取器 | |||
| 【巻取り装置】フリーとギアの2段階切り替えスイッチ付き | |||
| 鉄フック(蛍光反射シール付) | |||
| 赤色の蛍光反射シールで遠くから安全確認ができます。 | |||
| 追加説明 |
【改定規格適合品】 |
|---|
| カタログ価格 |
18,400 円(税抜)/ 20,240 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/01 11:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2239ページ | ||||
代替品
![]() |
|

