品番 : EA998MA-1
品名 : 200x130mm フルハーネス用反射ベルト(黄/2枚)
仕様
| メーカー | ミズケイ | 型番 | 4100100 |
|---|---|---|---|
| 幅 | 130mm | 長さ | 200mm |
| カラー | 黄 | サイズ(mm) | 本体:200×130 反射幅:200×50 |
| 材質 | 反射面:PVC(ポリ塩化ビニル) 本体生地:PVCレザー 面ファスナー:ポリエステル 縫製糸:ナイロン・綿 |
重量 | 53g |
| 裏地は凹凸のある滑りにくい加工 | |||
| 巻きつけるだけで簡単に装着できます。 | |||
| 面ファスナーの止め方で多少の調節はできますが、45mm幅のベルトに使用されるのがオススメです | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,130 円(税抜)/ 1,243 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/09/17 05:03現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 2239ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA998MA-1 200x130mm フルハーネス用反射ベルト(黄/2枚) |
| EA998MA-2 200x130mm フルハーネス用反射ベルト(白/2枚) |
| EA998MA-3 200x130mm フルハーネス用反射ベルト(橙/2枚) |
| EA998MA-4 200x130mm フルハーネス用反射ベルト(緑/2枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
