詳細表示

このページのURL:

品番 : EA998MA-2

品名 : 200x130mm フルハーネス用反射ベルト(白/2枚)

仕様

メーカー ミズケイ 型番 4100101
130mm 長さ 200mm
カラー サイズ(mm) 本体:200×130
反射幅:200×50
材質 反射面:PVC(ポリ塩化ビニル)
本体生地:PVCレザー
面ファスナー:ポリエステル
縫製糸:ナイロン・綿
重量 53g
裏地は凹凸のある滑りにくい加工
巻きつけるだけで簡単に装着できます。
面ファスナーの止め方で多少の調節はできますが、45mm幅のベルトに使用されるのがオススメです
追加説明
カタログ価格

1,130 (税抜)/ 1,243 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/08/21 20:42現在)

商品入数 2 販売単位
カタログページ 2239ページ
バリエーション一覧
EA998MA-1 200x130mm フルハーネス用反射ベルト(黄/2枚)
EA998MA-2 200x130mm フルハーネス用反射ベルト(白/2枚)
EA998MA-3 200x130mm フルハーネス用反射ベルト(橙/2枚)
EA998MA-4 200x130mm フルハーネス用反射ベルト(緑/2枚)
ウェブカタログ画像
  • ※画像は、EA998MA-1です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top