品番 : EA998MA-12
品名 : 墜落制止用器具ランヤード用反射ベルト(白/1枚)
仕様
| メーカー | ミズケイ | 型番 | 4100121 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 上部幅:145 下部幅:115 高さ:130 |
カラー | ホワイト |
| 材質 | 反射面:PVC(ポリ塩化ビニル) 面ファスナー:ポリエステル 縫製糸:ナイロン・綿 |
||
| 面ファスナーでランヤードに簡単装着! | |||
| 反射材が幅広で視認性バツグン! | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
660 円(税抜)/ 726 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/09/16 11:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2239ページ | ||||
