詳細表示

このページのURL:

品番 : EA998MA-15

品名 : 墜落制止用器具ランヤード用反射ベルト(赤/1枚)

仕様

メーカー ミズケイ 型番 4100128
サイズ(mm) 上部幅:145
下部幅:115
高さ:130
カラー レッド
材質 反射面:PVC(ポリ塩化ビニル)
面ファスナー:ポリエステル
縫製糸:ナイロン・綿
面ファスナーでランヤードに簡単装着!
反射材が幅広で視認性バツグン!
追加説明
カタログ価格

660 円(税抜)/ 726 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 16

(2026/11/01 12:41現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 2239ページ
バリエーション一覧
EA998MA-11 墜落制止用器具ランヤード用反射ベルト(黄/1枚)
EA998MA-12 墜落制止用器具ランヤード用反射ベルト(白/1枚)
EA998MA-13 墜落制止用器具ランヤード用反射ベルト(橙/1枚)
EA998MA-14 墜落制止用器具ランヤード用反射ベルト(緑/1枚)
EA998MA-15 墜落制止用器具ランヤード用反射ベルト(赤/1枚)
EA998MA-16 墜落制止用器具ランヤード用反射ベルト(金/1枚)
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top