品番 : EA998RH-25
品名 : 25.0cm 安全長靴(踏抜き防止)
仕様
| サイズ | 25.0cm | 材質 | 天然ゴム |
|---|---|---|---|
| 幅 | 3E | 重量 | 約1.9kg |
| 色 | 紺 | ||
| ふくらはぎの太い人でも大丈夫 | |||
| 滑りにくいデッキタイプのアメゴム底 | |||
| 踏抜き防止鉄板入 | |||
| 0.5mmの鉄板入 | |||
| JIS(S種)適合品鋼製先芯入 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,950 円(税抜)/ 6,545 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/23 20:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 | ||
| カタログページ | 2212ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

