詳細表示

このページのURL:

品番 : EA998RH-27

品名 : 27.0cm 安全長靴(踏抜き防止)

仕様

サイズ 27.0cm 材質 天然ゴム
3E 重量 約1.9kg
ふくらはぎの太い人でも大丈夫
滑りにくいデッキタイプのアメゴム底
踏抜き防止鉄板入
0.5mmの鉄板入
JIS(S種)適合品鋼製先芯入
追加説明
カタログ価格

5,950 (税抜)/ 6,545 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/09/02 09:43現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2212ページ

代替品

EA998RV-27
バリエーション一覧
EA998RH-24.5 24.5cm 安全長靴(踏抜き防止)
EA998RH-25 25.0cm 安全長靴(踏抜き防止)
EA998RH-25.5 25.5cm 安全長靴(踏抜き防止)
EA998RH-26 26.0cm 安全長靴(踏抜き防止)
EA998RH-26.5 26.5cm 安全長靴(踏抜き防止)
EA998RH-27 27.0cm 安全長靴(踏抜き防止)
EA998RH-28 28.0cm 安全長靴(踏抜き防止)
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top