品番 : EA998RY-24.5A
品名 : 24.5cm プロスニーカー (黒)
仕様
JSAA A種 認定品 | |||
JIS S級相当鋼製先芯入 | |||
材質 | 甲部:合皮、合成繊維メッシュ、 インソール:合成繊維メッシュ、 ソール:EVA、ゴム |
幅 | 4E |
---|---|---|---|
耐油底、踵衝撃吸収設計 | |||
重量 | 410g(26cm片足で) | サイズ | 24.5cm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,040 円(税抜)/ 8,844 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/04 13:11現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 | ||
カタログページ | 2310ページ |
拡大