品番 : EA998RY-25A
品名 : 25.0cm プロスニーカー (黒)
仕様
| サイズ | 25.0cm | 材質 | 甲部:合皮、合成繊維メッシュ、 インソール:合成繊維メッシュ、 ソール:EVA、ゴム |
|---|---|---|---|
| 幅 | 4E | 重量 | 410g(26cm片足で) |
| JSAA A種 認定品 | |||
| JIS S級相当鋼製先芯入 | |||
| 耐油底、踵衝撃吸収設計 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,480 円(税抜)/ 8,228 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/16 15:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 | ||
| カタログページ | 2209ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
