品番 : EA998TB-28
品名 : 28.0cm 安全靴(耐油)
仕様
メーカー | シモン(Simon) | 型番 | 1523420 |
---|---|---|---|
商品名 | SS11P加工 | 規格 | JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H |
材質 | 甲被:牛革(型押ソフト)+特殊ウレタン加工 先芯:ワイドACM樹脂先芯 中敷:カップインソール 靴底:SX3層底SSソール(SXウレタン+2層SXラバー) |
サイズ | 28.0cm |
幅 | 3E | 重量 | 840g(26.0cm/両足) |
ワイドACM樹脂先芯なので、足あたりを軽減し、軽くて強いです。 | |||
甲被の縫製部分・靴底との接合部分に特殊ウレタン加工を施し、水や油の浸透を防ぎます。 | |||
フィット感・屈曲性に優れた甲被と足あたりのソフトな履き口 | |||
JISの高温熱伝導性HI1合格・JISの表底の耐高熱接触性H合格 | |||
つまずき防止設計 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
11,000 円(税抜)/ 12,100 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/06/17 17:09現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 | ||
カタログページ | 2270ページ |