詳細表示

このページのURL:

品番 : EA998TB-27

品名 : 27.0cm 安全靴(耐油)

仕様

メーカー シモン(Simon) 型番 1523420
商品名 SS11P加工 規格 JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H
材質 甲被:牛革(型押ソフト)+特殊ウレタン加工
先芯:ワイドACM樹脂先芯
中敷:カップインソール
靴底:SX3層底SSソール(SXウレタン+2層SXラバー)
サイズ 27.0cm
3E 重量 840g(26.0cm/両足)
ワイドACM樹脂先芯なので、足あたりを軽減し、軽くて強いです。
甲被の縫製部分・靴底との接合部分に特殊ウレタン加工を施し、水や油の浸透を防ぎます。
フィット感・屈曲性に優れた甲被と足あたりのソフトな履き口
JISの高温熱伝導性HI1合格・JISの表底の耐高熱接触性H合格
つまずき防止設計
追加説明
カタログ価格

10,800 (税抜)/ 11,880 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 19

(2026/02/05 22:38現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2209ページ

代替品

EA998TB-27A
  • 品番

    EA998TB-27A

  • コメント

    耐滑性の向上,インソールのグレードアップ

バリエーション一覧
EA998TB-23.5 23.5cm 安全靴(耐油)
EA998TB-24 24.0cm 安全靴(耐油)
EA998TB-24.5 24.5cm 安全靴(耐油)
EA998TB-25 25.0cm 安全靴(耐油)
EA998TB-25A 25.0cm 安全靴(耐油)
EA998TB-25.5 25.5cm 安全靴(耐油)
EA998TB-26 26.0cm 安全靴(耐油)
EA998TB-26A 26.0cm 安全靴(耐油)
EA998TB-26.5 26.5cm 安全靴(耐油)
EA998TB-26.5A 26.5cm 安全靴(耐油)
EA998TB-27 27.0cm 安全靴(耐油)
EA998TB-27A 27.0cm 安全靴(耐油)
EA998TB-27.5 27.5cm 安全靴(耐油)
EA998TB-27.5A 27.5cm 安全靴(耐油)
EA998TB-28 28.0cm 安全靴(耐油)
EA998TB-28A 28.0cm 安全靴(耐油)
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類
  • ワイドACM樹脂先芯
  • つまずき防止設計\nつま先部分を上げた形状。(トゥスプリング)※商品色は異なります。
  • 柔軟性に優れ、弾むようなクッション性と軽やかなフットワークを実現。

商品動画

資料

その他資料
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top