品番 : EA998TB-28A
品名 : 28.0cm 安全靴(耐油)
仕様
| メーカー | シモン(Simon) | 型番 | 1631390 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | SF11P加工 | サイズ | 28.0cm |
| 幅 | 3E | 材質 | 甲被:牛革(型押ソフト)+特殊ウレタン加工 先芯:ワイドACM樹脂先芯 中敷:クレイドルソール 靴底:SX3層底SFソール(SXウレタン+2層SXラバー) |
| 重量 | 840g(26.0cm/両足) | 規格 | JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H |
| 滑りにくい構造・デザイン・素材 | |||
| 優れた耐油・耐薬品性 | |||
| 柔軟性に優れ、弾むようなクッション性と軽やかなフットワークを実現 | |||
| フィット感・屈曲性に優れた甲被と足あたりのソフトな履き口 | |||
| 接地面積が大きく安定感に優れるフラットソール | |||
| 足裏への足圧を心地よく分散し、足裏全体に快適さを生み出すクレイドル・インソール搭載 | |||
| 足あたりを軽減し、軽くて強いワイドACM樹脂先芯 | |||
| 甲被と靴底の接合部分から液体の浸入を防ぐプロテクトライン | |||
| つま先部分を上げた形状(トゥスプリング)でつまずき防止 | |||
| 抗菌・防臭加工 | |||
| JISの耐滑性F2合格 | |||
| JISの高温熱伝導性HI1合格・JISの表底の耐高熱接触性H合格 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,800 円(税抜)/ 11,880 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/18 01:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
商品動画
靴底の高温熱伝導性 試験動画
表底の耐高熱接触性 試験動画
SX3層底Fソール 耐滑性 解説動画
